曜日別特売

600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式)

600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式) - エスコ

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。

材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)250仕様折りたたみ式質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143113EA995AA-381
オープン
17,500
19,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする