[4L]レインウェアー(ダークグレー)

[4L]レインウェアー(ダークグレー) - エスコ

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用

ダークグレーサイズ4L材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付適応身長(cm)180/185適応胴囲(cm)102/126適応胸囲(cm)108/122耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143506EA996XA-15B
オープン
7,160
7,876(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする