[M]透湿型レインウェアー(ネイビー)

[M]透湿型レインウェアー(ネイビー) - エスコ

視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。

ネイビーサイズM材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付適応身長(cm)160/170適応胴囲(cm)72/80浸透性2000g/m2-24h適応胸囲(cm)84/92耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143515EA996XD-21A
オープン
7,160
7,876(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする