曜日別特売

[L]レインウェアー(ネイビー)

[L]レインウェアー(ネイビー) - エスコ

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。

ネイビーサイズL材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)仕様フード:襟裏収納式適応身長(cm)170/180適応胴囲(cm)78/88適応胸囲(cm)90/98耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143558EA996XP-2C
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする