エスコ
1.0x10m/5.0mmゴムマット
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質
天然ゴム
長さ(m)
10
幅(m)
1
厚さ(mm)
5
質量(kg)
約75
色
ブラック
内容量
1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143689
EA997RB-123
オープン
¥
92,000
¥
101,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長