エスコ
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質
ポリエチレン低発泡体
寸法(m)
0.5×1
色
黄
厚さ(mm)
30
発泡倍率
約15倍
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143795
EA997XM-230
オープン
¥
9,020
¥
9,922
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長