曜日別特売

傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付)

傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付) - エスコ

傾斜面作業用ベルト(EA998FE-1、-2)と併用して使用するロリップです。

用途長時間体重を預ける作業に使用する重作業用仕様ロープ2本式適合親綱:直径16/18mm質量(g)1570爪数押爪:2本爪式ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44144249EA998FE-11
オープン
19,300
21,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする