スパナ14mm ミニアングルサンダーM2214用
M2214用のスパナです
用途
M2214用専用部品
適合本体
M2214
材質
鉄
長さ(mm)
85
呼び寸法
M14
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44428223
-
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください