スパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用
M1218用のスパナです
用途
M1218用専用部品
適合
M1218用
適合本体
M1218
材質
鉄
長さ(mm)
94
呼び寸法
M19
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44428257
-
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください