ピン ミニアングルサンダーM1216用
M1216用のピンです
用途
M1216用専用部品
適合本体
M1216
材質
鉄
サイズ(mm)
先端3Φ×L52
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44428275
-
¥
299
¥
109
アウトレット
¥
120
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください