曜日別特売
モノタロウ

交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用

交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 - モノタロウ交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

M1216用のパッドです

用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428284-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428284
2020-11-10
用途: バリ取り、キズぼかし

安いので良いと思う。消耗品なので安いのが何よりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする