ネットストリーミングスピーカー

ネットストリーミングスピーカー - aiwa(アイワ)

Wi-Fi経由でインターネットラジオや音楽配信サービスが楽しめる。
スタイリッシュなキューブ型。
googleのChromecast Build-in対応で音楽ストリーミングの他、豊富なジャンルのインターネットラジオなどを存分に楽しめる。
スマートフォン、タブレット、PCからスピーカーをリモートコントロール可能。
各部屋に設置したスピーカー毎に、音楽ソースを変えられる。
Bluetoothスピーカー機能でスマホや携帯音楽プレーヤーから再生。
オーディオケーブル接続(AUX×1)で高音質再生が可能。
迫力のバスレフ型 15W×2 ステレオスピーカー

仕様コーデック:SBC付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.3消費電力(W)7電源AC100~240V, 50/60Hz最大出力(W)アンプ:15+15スピーカー6.6cm(6Ω)×2/エンクロージャー方式:バスレフ型出力(mW)2(EDR/BDR) 1.5(LE)電波到達距離(m)約10ネットワークタイプChromecast、Multi-room周波数帯域(Hz)スピーカー:140~18kBluetoothVer.4.2準拠プロファイルA2DP、AVRCP音声入力ステレオミニ×1変調方式FHSS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×130周波数帯域(GHz)Bluetooth:2.4Wi-FiIEEE802.11 b/g/a/n/ac/仕様周波数:2.4/5GHz帯/セキュリティ:WEP/WPA/WPA2待機時消費電力(W)2.5以下(Bluetooth/ネットワークスタンバイ機能オン時)伝送帯域(Hz)(A2DP):20-20,000 Module output at 48kz 16bits内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064424XR-WS100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする