曜日別特売

カーメックス顆粒水和剤

カーメックス顆粒水和剤 - 丸和バイオケミカルカーメックス顆粒水和剤 - 丸和バイオケミカル
(3件のレビュー)

水田畦畔除草の労力軽減に
水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!!
計量しやすくなりました!
粉立ちが大幅に改善されました!
カメムシ対策に畦畔の雑草管理は大切です!!
雑草の発生をなが~くおさえます!

使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布分類水田畦畔向け除草剤適合作物だいず、みかん、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)、パイナップル、飼料用さとうきび(春植又は夏植)、飼料用さとうきび(株出)、樹木等農林水産省登録第(号)23433毒劇区分普通物使用量(10aあたり)薬量/150~300g、希釈水量/70~100L農耕地/非農耕地農耕地用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064826-1個(100g)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44064835-1個(300g)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44064835
2023-07-21
用途: 水田畔除草剤
農・林・水産業

散布後、約2ケ月効果あるとの情報により本商品購入。
ザクサとカーメックス混合で水田畔に散布しました。
結果と効果はこれから・・・
稲刈り迄効果あれば良いのですが・・・

4が参考にしています
対象商品 : 44064835
2023-05-19
用途: 田の畦の除草に
民宿おのでら館その他業種

除草剤にしては、長く効き目があるように感じます。とても満足しております。

対象商品 : 44064835
2022-11-18
用途: 畔の防草に
建設業・工事業

草刈りが減りました、約2カ月は余裕です。その後の草刈量が激減します。おすすめは10Lにキャップ2杯が目安ですがザクサと混ぜて効果UPでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする