曜日別特売

バックアップ粒剤

バックアップ粒剤 - エス・ディー・エス

バックアップ粒剤はカルブチレートを有効成分とする非選択性の緑地管理用除草剤です。
一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアワダチソウなどの根の深い多年生雑草にも効果があります。
また、粒剤ですので散布が簡便で、残効期間も6ヶ月程度と長く安定した除草効果が期待出来ます。

成分カルブチレート4.0%有効期限(年)5適合場所緑地管理用除草剤適合作物ひのき、すぎ、とどまつ、樹木等農林水産省登録第(号)19296毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草/多年生雑草剤形類白色細粒農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064896-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする