キャンパルジャパン
ワンタッチイベントテントアルミ3030セット
ワンタッチで設営・撤収 丈夫なテント
組立寸法(mm)
3000×3000×3180~3490mm
材質
幕体:ポリエステルターポリン(防炎加工)
機能
防炎加工、UVカット加工
面積
約2.72坪(9.0m
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44068089
6173
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600