フナイ産業
ホワイトパールトラックシート 2号
ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます
小型トラック用
付属品
ゴムバンド2本付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44068588
J00121272
小型トラック
2.1
2.7
ポリエチレンクロス製
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください