フナイ産業
ホワイトパールトラックシート 3号
ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます
中型トラック用
付属品
ゴムバンド2本付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44068606
J00123353
中型トラック
2.3
3.5m
ポリエチレンクロス製
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください