SHIMADA
電動ファン付きネズミ強力忌避剤 ダブルパワー
ゲルと固形のWの効果を強力拡散
60日間効果が持続
適合害虫
ネズミ
質量(g)
620
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×158×108
使用乾電池
単二乾電池×3本
有効期間
60日
アズワン品番
65-1226-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44068667
10702
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください