こうじばん
どこでもケーブル スリム収納タイプ プロ
こんなお得な商品も!
ケーブルプロテクター 2本セット
モノタロウ
¥
15,980
税込
¥
17,578
(1)
もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応
スリム収納タイプと比較して寿命が長持ちです。
色
黒/黄
材質
ウレタン/PVC
質量(kg)
4
用途例
25トン車
溝幅(mm)
30×35
使用温度(℃)
マイナス40~プラス65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44069297
PS-3PRO
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300