こうじばん
どこでもケーブル ワイド収納タイプ プロ
もっとも売れている主要モデル 25t車対応
色
黒/黄
材質
高密度ポリウレタンバージン材/蓋PVC
質量(kg)
9.8
溝幅(mm)
34×36(中央1溝40×36)
適合車
50t車まで
適合ケーブル外径(Φmm)
36まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×50
内容量
1個
注意
個人宅不可の為、法人名もしくは屋号があるユーザーのみの販売とさせていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44069376
PW-3PRO
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300