こうじばん
どこでもケーブル スリム収納タイプ
もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応
スタンダードタイプ。
用途
25トン車
色
黒/黄
材質
ラバー/PVC
質量(kg)
7.5
使用温度(℃)
マイナス20~プラス55
溝幅
30×35mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×45
内容量
1個
注意
車上渡し商品となりますので確認の上ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44069419
PS-1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300