ミニコブラ+ニードルノーズペンチセット

ミニコブラ+ニードルノーズペンチセット - KNIPEX(クニペックス)ミニコブラ+ニードルノーズペンチセット - KNIPEX(クニペックス)ミニコブラ+ニードルノーズペンチセット - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

ベルトポーチ付で携帯性UP。
ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。
ギフトにも最適。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニードルノーズペンチのセット。
コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力27mm)。
ニードルノーズペンチはスリムなヘッド形状と先の尖った力強いジョーにより、手の届きにくい箇所でも最適に作業できます(最大径2mmの軟線、中硬線、硬線用切断刃付き)。

セット内容ミニコブラ(8701-150)、ニードルノーズペンチ(0822-145)、ベルトポーチ(001972LE)質量(g)365寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポーチ:70×170×50アズワン品番64-8319-54基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44067328002072V06
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44067328
2020-01-22
用途: 組立配線
株式会社三石電機製作所

全ての工程がドイツ製なので質感、使いやすさもとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする