1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)

1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) - SIGNET(シグネット)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット31PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。

差込角(inch)1/4セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16内容量1セット
注意
※サブ画像は3/8DRとの比較例となります。
※サブ画像は5mmとの比較例となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406733711121
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする