曜日別特売

1/4DR ショートソケット (6角)

1/4DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)1/4DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)1/4材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440673461112248
450409
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
44067355111234.58
450409
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
440673641112458
450409
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
44067373111255.58
450409
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
440673891112668
450409
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
440673981112778
450409
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
440674071112888
450409
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り1点です
440674161112999
450409
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
44067425111301010
550489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44067434111311113
550489
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
44067443111321214
550489
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
44067459111331316
600539
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
44067468111341422
600539
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする