3/8DR ショートソケット (6角)

3/8DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ショートソケット (6角) - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406748612119819
600
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
44067495121201019
600
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
44067504121211120
600
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
44067513121221220
600
499
549(税込)
当日出荷
44067529121231323
600
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
44067538121241428
600
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
44067547121251533
600
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
44067556121261636
600
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
44067565121271737
650
529
582(税込)
当日出荷
44067574121281843
650
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
44067583121291945
700
559
615(税込)
当日出荷
44067599121302156
750
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
44067608121312264
750
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
44067617121322474
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44067486
2022-03-15
用途: 自動車整備
農・林・水産業

強度は別として使いやすく狭い場所でも使えるので重宝してます。
ただ、サイズ表記か刻印ではないので長期使用で削れて見えなくなる可能性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする