曜日別特売

3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)

3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17内容量1セット
注意
※サブ画像は22mmとの比較例となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406762612133
3,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44067626
2021-12-17
用途: バイク車のメンテナンス
農・林・水産業

狭い所などかなり使えて自分的にはとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする