曜日別特売

1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)

1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) - SIGNET(シグネット)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット21PCセット。
ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。
ソケットのみ単品提供可能です。

差込角(DR)1/2セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)3400ケース寸法(mm)W385×D245×H70ソケット長さ(mm)28内容量1セット
注意
※サブ画像は3/8DRとの比較例となります。
※サブ画像は30mmの比較例となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406781813137
15,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする