プロタックHPL USB

プロタックHPL USB - ストリームライトプロタックHPL USB - ストリームライトプロタックHPL USB - ストリームライトプロタックHPL USB - ストリームライトプロタックHPL USB - ストリームライト

長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト
明るく遠くまで光が届くライトです。
USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。
ポケットクリップ付。
TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。
リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。
転がりを防止するアンチロールヘッド。
O-リングシールのガラスレンズ。
ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。
耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。

使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)ブラック全長(cm)18防水性IPX4材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池74175質量(g)262連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406793388076
40,900
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする