曜日別特売

ポータブルシーンライトⅡ100v

ポータブルシーンライトⅡ100v - ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100v - ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100v - ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100v - ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100v - ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100v - ストリームライト

残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。
光の強さを5段階に変更可能。
ライトは360度回転します。
同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。
ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。
18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。
ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール
リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr)
C4LEDで寿命は約50000時間。
レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。

用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。防水性IP7明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%)質量(kg)6.1電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6充電時間(時間)約6連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406798546003
223,400
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする