スマイルキッズ
ひざのせトレー
膝にしっかり固定できるトレーです。
ドリンクポケット付きで、ドライブ時もスポーツ観戦中にも、こぼさず安定して食事できます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
373
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×535×122
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44071695
ACT-101BK
ブラック
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44071704
ACT-101BL
ブルー
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください