曜日別特売

マスクケースミラー付

マスクケースミラー付 - スマイルキッズ
(2件のレビュー)

食後などマスクを交換したいときのために新しいマスクを1~2枚持ち運べるマスクケースです。
マスクを付け直したときに自分の顔をチェックできる簡易ミラー付き。

ブルー材質(本体)ポリプロピレン質量(g)60備考立体マスクなどマスクの形状によっては、収納できない場合がございます。(対応サイズ:約17.5×10cmまで)材質(ミラー)ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5X19×1.5(閉じた状態)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44071713ABO-211CBL
1,100599
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44071713
2021-03-05
用途: 外出用ストック入れ
医療・福祉・介護関連業

鏡は小さく、マスクは入れにくく残念!!
期待が大きすぎましたのでしょうか。

対象商品 : 44071713
2020-06-06
用途: マスク仮置きの為
医療・福祉・介護関連業

食事等でマスクを外した時の置き場所に見た目も良いので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする