曜日別特売

マスクケースミラー付

マスクケースミラー付 - スマイルキッズマスクケースミラー付 - スマイルキッズマスクケースミラー付 - スマイルキッズ
(1件のレビュー)
材質(本体)ポリプロピレン質量(g)60備考立体マスクなどマスクの形状によっては、収納できない場合がございます。(対応サイズ:約17.5×10cmまで)材質(ミラー)ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5X19×1.5(閉じた状態)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44071729ABO-211CPKピンク
1,100599
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
44071738ABO-211CWHホワイト
1,100599
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44071738
2021-01-04
用途: マスクを少しの間外して置きたい時。

ケースを開けたときもうちょっと開いたままになっていないとマスクを入れにくい。
マスクを押さえる爪も手前に2つにしたほうが使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする