ズレにくいイス脚カバー2脚用

ズレにくいイス脚カバー2脚用 - スマイルキッズズレにくいイス脚カバー2脚用 - スマイルキッズ

イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぎます。
マンションなど、床の響きが気になる場合もおすすめです。
ぴったりフィットのリブ網構造で、内側に滑り止めが付いているのでカバーのズレを抑えます。

ブラウン材質ポリエステル75%、ポリプロピレン25%質量(g)約6寸法(cm)角脚/1辺が約2~5寸法(幅W×高さH)(cm)約4.5×9寸法(Φ×高さH)(cm)丸脚/約2.5~7脚内容量1パック(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44071808AIC-06BR
1,200
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする