スマイルキッズ
うさぎのコンセントカバー2個組A
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいいうさぎがコンセント周りをおしゃれに。
付属品
コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm
材質
(コンセントキャップ)PP樹脂
色
黒
材質(本体)
難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)
(上用)約7、(下用)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(上用)約4.5×0.5×7、(下用)約6×0.5×4.5
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44071896
AKN-21A
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください