スマイルキッズ
ハローキティのコンセントガード
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
ハローキティをかたどった可愛いコンセントカバー。
付属品
コンセントキャップ×2個、サイズ:W25×D21×H18mm/約1.01g
材質
(コンセントキャップ)PP樹脂
色
黒
材質(本体)
難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)
(上用)約7.38、(下用)約3.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上用)約61×41×6.9、(下用)約35×47×9.5
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44071923
AKN-19BK
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください