スマイルキッズ
らくらくプラグⅡ3個組
コンセントから、らくらくプラグⅡを抜くときレバ-を軽くにぎると先端から
バーが出て安全にコンセントから、らくらくプラグⅡが抜くことができます。
色
(本体/レバー)ブルー/ブルー、レッド/レッド、ホワイト/グレー
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
1個/約32、3個/約96
材質(レバー部)
PA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/23×61×69(3個入り)
材質(刃)
黄銅
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072088
ARR20-T
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください