スマイルキッズ
カラーコードクリップ
じゃまなコードがあっという間に片付くコードクリップです。
付属品
粘着シート12枚(2シート)
色
(BBセット)ブラウン/ベージュ
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×19×11
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072115
AKN-13BB
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください