スマイルキッズ
コードクリップ
じゃまなコードをまとめてお部屋をすっきりできるクリップです。
付属品
粘着シート6枚(1シート)
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
2×6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×19×11
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072158
AKN-03BR
¥
400
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください