かんたんコード巻き

かんたんコード巻き - スマイルキッズかんたんコード巻き - スマイルキッズ
(1件のレビュー)

収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。

材質(内部回転板)ABS樹脂ブルー材質(本体)ポリプロピレン質量(g)40寸法(Φ×高さH)(mm)72×32内容量1個
注意
※200Wを超える電気用品のコードを収納しないでください。発火の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44072264AKD-500BL
700
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44072264
2020-05-26
用途: 延長を持ち歩くときに使用
トータルリペア 吉山屋

延長を持って移動するときに絡まらないようにしたくて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする