すっきり収納タップボックス

すっきり収納タップボックス - スマイルキッズすっきり収納タップボックス - スマイルキッズ

本商品は、ごちゃつくタップとコードとアダプターをすっきり収納します。
ホコリが溜まりにくく、コードに足を引っかける危険が無くなります。
携帯などのモバイルパーツを置くスタンドになります。

材質(マット部)発泡ポリエチレン、(両面テープ)不織布+ゴム系接着剤ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)320寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×300×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44072343AKD-40BK
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする