スマイルキッズ
ねながらひっぱりコードⅡ月
太陽光や照明光を吸収、暗くなったら発光します。
パターンは星、月、天使、くま、魚の5パターン。
材質
(コード)テトロン
材質(本体)
スチロール(蓄光材入り)
質量(g)
3
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×24×6
材質(玉)
スチロール(蓄光材入り)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072438
AHS-11
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください