スマイルキッズ
自動点灯安心のろうそく
火を使わない安全・安心のろうそくです。
人の動きを赤外線センサーで感知して自動的に点灯します。
人を検知して点灯し、その後動きがなければ約5分後に自動消灯します。
材質
(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂
色
ゴールド
質量(g)
約33(電池除く)
使用電池
単5型アルカリ乾電池×3個(別売)
LED色
黄×1個
寸法(Φ×高さH)(cm)
約5.0×12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072474
ARO-530GD
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください