スマイルキッズ
安心のろうそく(小)1本入
光源はLEDを使用し炎の部分を押すだけで点灯、消灯ができるので安心です。
電池式だから倒れても安心。
材質
(電池ケース)PP樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
19
寸法(Φ×高さH)(mm)
約21×136
電池寿命(時間)
マンガン電池(黒):約30(連続点灯)/1日15分で約5ヶ月、アルカリ電池:約60(連続点灯)/1日15分で約7ヶ月
使用電池
単5電池2本使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072483
ARO-5203
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください