曜日別特売

燭台付安心のろうそく(小)

燭台付安心のろうそく(小) - スマイルキッズ燭台付安心のろうそく(小) - スマイルキッズ
(1件のレビュー)

火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
燭台付タイプで、そのまま仏壇にセットできます。お墓参りにも携帯しやすく、風にも安心です。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。

材質(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂ブラウン質量(g)25寸法(Φ×高さH)(mm)43×140(炎部分サイズ22)電池寿命(時間)連続点灯:約70(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約9ヶ月使用可能使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池付属)LED色黄×1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44072526ARO-4202DB
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44072526
2024-01-31
用途: 仏壇用
その他業種

仏壇用ろうそく、目白御殿かk歳で焼失したので、電池式に変えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする