曜日別特売

お墓参りセットⅡ

お墓参りセットⅡ - スマイルキッズお墓参りセットⅡ - スマイルキッズ
(1件のレビュー)

お彼岸やお盆などのお墓参りの時に便利な3点セットです。
風よけフード付きの軽着火風防ライター補助具と、お線香やろうそくの収納容器、高級巾着袋がワンセットに。
テコの原理を応用した着火レバーで、握力の弱い方でも楽に使えます。
安全ストッパー付きで、着火レバーが押せない安全設計により、誤作動を防止します。

仕様ライター、お線香、ろうそくは付属しておりません材質軽着火風防ライター補助具:(フード)PC樹脂/(着火レバー)ABS樹脂、高級巾着袋:レーヨン(表地)/ポリエステル(裏地)/紐、お線香・ろうそく入れ:PC樹脂質量(g)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5X5.5×16.5内容量1個
注意
※ライターは別売となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44072623AFL-03
1,900
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44072623
2020-04-16
用途: お墓参り

商品説明に専用のライターしか使えないことが明記されておらず不親切です。ライター別売りとなっていても手持ちのライターが挿入できると思い購入しました。結局専用ライターが割高で高い買い物になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする