Vikan(ヴァイカン)
ハイジーンバケット
HACCP対応。アレルゲンやハラール、用途別など使い分けに大変便利なバケツです。1Lごとに目盛りがついているので、計量も行えます。耐久性、衛生性に優れており、さまざまな使い易い工夫がされています。
用途
液体、食材の保存に適した容器です
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
寸法(mm)
325×305×315
質量(g)
1000
耐熱温度(℃)
100
特性
注ぎ口付、目盛付き
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165644
56869
12
黒
¥
6,450
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください