Vikan(ヴァイカン)
バケットカバー
12Lのバケツに対応したバケットカバーです
用途
内容物の保護
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
寸法(mm)
360×320×40
質量(g)
250
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165653
56879
黒
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください