Vikan(ヴァイカン)
コンテナ
フォームスプレイヤー9301.9305用のコンテナ(2.5L)です。
用途
洗剤ごとや用途に合せてコンテナを使い分けることができます
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
240×195
質量(g)
300
容量(L)
2.5
耐熱温度(℃)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※フォームスプレイヤーのほかのパーツと一緒にご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165775
93112
グリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
44165784
93113
ブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
44165793
93114
レッド
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
44165809
93115
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
44165818
93116
イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください