曜日別特売

インジェクター

インジェクター - Vikan(ヴァイカン)

フォームスプレイヤー9301.9305用のインジェクターです。

用途2.5L,1.4Lどちらのコンテナにも接続できます材質ポリエチレン、真鍮寸法(mm)290×290×215質量(g)680耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※フォームスプレイヤーのほかのパーツと一緒にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4416582793139
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする