曜日別特売

ハンドル

ハンドル - Vikan(ヴァイカン)ハンドル - Vikan(ヴァイカン)ハンドル - Vikan(ヴァイカン)

1500mmのハンドル

用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1500質量(g)475耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441658452937521500
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする